電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

18Vコードレスインパクトドライバ

18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 モーター直流ブラシレスモーター ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時) 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 最大締付トルク(N・m) 六角軸二面幅(mm) 寸法(mm) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04431405 WH18DC (NN) - 18 - - - - 電池カバー 18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
30,000
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
04431414 WH18DC (NNB) - 18 - - - - 電池カバー 18Vリチウムイオンバッテリー/マルチボルトバッテリー
30,000
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
04431430 WH18DC (NNR) - 18 - - - - 電池カバー 18Vリチウムイオンバッテリー/マルチボルトバッテリー
30,000
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
54574399 WH18DC 2XPBZ 2.5/5.0 18 - - - - マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2※冷却機能付)、ケース、電池カバー 18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
79,400
61,980
68,178 (税込)
当日出荷
61779246 WH18DC 2XPRZ 2.5/5.0 18 - - - - マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2※冷却機能付)、ケース、電池カバー 18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
79,400
61,980
68,178 (税込)
当日出荷
61779255 WH18DC 2XPZ 2.5/5.0 18 - - - - マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2※冷却機能付)、ケース、電池カバー 18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
79,400
61,980
68,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04431414
2024-09-05
用途:
木工ビス止め、解体、

旧バッテリーと組んで使用、残量表示がなくなったが問題ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。