電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

36V コードレスドライバドリル

36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 全長(mm)190 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 チャック(mm)キーレスチャック13 バッテリー電圧(V)36 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122] 穴あけ能力(mm) アルミ20 クラッチ数(段)22 クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段) 適合バッテリーマルチボルトバッテリー 内容量1台
関連資料: (2.16MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14991508 DS36DC (2XPSZ) マルチボルトBluetooth(R)蓄電池(BSL36A18BX)×2、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック 約19(実用充電)/約25(満充電)
107,800
74,980
82,478 (税込)
当日出荷
14991517 DS36DC (NN) フック、サイドハンドル -
49,000
34,980
38,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。