電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

36V コードレスインパクトレンチ

36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード
最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m
オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止
HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能
第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

全長(mm)221 質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時) タイプコードレス 電圧(V)36 最大トルク(N・m)緩め:2100 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 角ドライブ(mm)19 締付能力(普通ボルト)M12~M36 締付能力(高力ボルト)M12~M27 最大締付トルク(N・m)1400 バッテリー容量(Ah)2.5 保証期間2年 防塵防水性能IP56 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 打撃数(min-1[打撃/分])2600 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)221×290(電池装着時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15484046 WR36DF (2XPSZ ) Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー
115,800
83,980
92,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。