電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

36Vコードレスインパクトレンチ

36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)350 防塵防水性能IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 振動3軸合成値(m/s2)14.9 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44189549 WR36DH (2XPSZ) マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー 2(BSL36A18X装着時) 36 マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)
95,300
67,980
74,778 (税込)
欠品中
44189558 WR36DH (NN) なし 2.0(BSL36A18BX装着時) 36 マルチボルト蓄電池
38,500
26,980
29,678 (税込)
当日出荷
03470315 WR36DH 2XPBSZ マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー 2.0(BSL36A18BX装着時) 36/18 BSL36A18BX/マルチボルト蓄電池(残量表示付)
95,300
67,980
74,778 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。