電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ドリルドライバ

充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ

●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです
●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です
●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です
●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです
●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています
●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています

用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩め バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440 バッテリー容量(mAh)1500 チャック能力(mm)1.0~10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1 材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE 質量(kg)1.1(電池パック装着時) 電源(V)DC10.8 スイッチ無段変速 最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204 型番BD-1110L1 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工20 ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工20 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)(高速)15/(低速)24 充電器電圧(V)100 充電時間(分)71 電源タイプ充電式 回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440 クラッチ数(段)17 適合バッテリーB-1115L/B-1125L クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階) 1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります ライト機能LED 内容量1台
取扱説明書: (0.91MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※使用中は工具類(ビットなど)などに手や顔などを近づけないでください
※工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい
※細径ドリルは折れやすいので注意してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74029323 BD-1110L1
15,500
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。