電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

ブロアバキューム RESV-1000A

ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ
(4件のレビュー)

風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです
吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します
作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます
用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです
材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布

用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム) 付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1 質量(kg)3.6 電流(A)10.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400 コード長さ(m)0.3 消費電力1050W 電源コード(m)0.3 絶縁方式二重絶縁 ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60 集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2 電源コード0.3m 真空度(kPa)最大3.7 比率(粉砕比率)10:1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400 ダストバッグ容量(L)25 内容量1台
取扱説明書: (0.92MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※火のついたタバコ・マッチ、細かい土・コンクリート粉・鉄紛・石灰粉・小麦粉・ビニール紐・PPバンド・タオル・綿・金属・もみ殻・そば殻・その他固い物などは吸い込まないでください
※雨中・雨上がり後・散水後・湿気のある場所での使用はしないでください
※使用中は本体を確実に保持してください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21499819 RESV-1000A
20,600
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途:
庭・カーポート・道路の落ち葉掃除
建設業・工事業

ブロアの音が大きめで吸引力は思っていたより弱めでノズルを隙間が無いくらいに近づけないと吸引してくれない。
中腰でほうきとちり取りで集めるよりは楽ちん。
1/10に粉砕してくれる機能は有益で集めた物がかさばらない。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
落ち葉清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

吸引力も有り、予想以上の性能でした。ブロアーも最後の仕上げや落ち葉をよせて吸い込む事が出来るので快適です。

対象商品:
21499819
2024-05-09
用途:
庭木の剪定や草刈り後に使用
株式会社マルニフーズ 様

庭先の草刈りや落ち葉の除去がめんどくさかったので、購入。
庭木の剪定後、ブロアで葉や枝を落とし、バキュームで吸い上げる。
枝先や葉、草は見事に粉砕されて袋の中にありましたが、少し長かったりすると、粉砕機の手前で止まり、モーター音が変わるので、止めて除去して使用しています。
ゴミも少なくなるので良いですよ

対象商品:
21499819
2024-05-07
用途:
落ち葉を集める
農・林・水産業

吹き付け、吸い込みは強力でした。庭の小石を吸い込まないかと心配です。落ち葉の裁断は初めの頃は10分の1くらいにしましたが、袋がいっぱいになる頃には、裁断をしていませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。