電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電ドリルドライバー(本体のみ)

充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 充電ドリルドライバー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)
(15件のレビュー)

軽く、小さく、使いやすい。
ネジの締めすぎを防止。
ピストル型にもなります。

ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本
木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本
穴あけ能力
金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴
金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴
付属品(磁石付)ドライバービット#1プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・45mm/ドライバービット#2プラス・75mm トラスコ品番422-9037 全長(mm)238 質量(kg)0.28 質量(g)400(電池パック装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工2 ねじ締め能力(mm)2.1~3.5 ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~5 機能高速・低速、手締め機能 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)238×127×36(ストレート時)/180×127×36(折り曲げ時) バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221) クラッチ多段階 穴あけ能力(mm) アルミ2 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.4~2.0{4~20} 適合バッテリーニカド(EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221) 内容量1台
注意
※充電器、電池パックは別売となります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
充電時間(分)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35053672 EZ6220X 高速400、低速200(2段変速) 2.4 高速:1.5{15}
低速:2.4{24}
ワンタッチチャック(段付までの寸法が11.5) 15
17,300
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35053672
2022-06-08
用途:
ビス締め作業
株式会社 飯塚電機工業 様

充電式の為、配線が邪魔に成らず、効率よく作業が出来ます。

対象商品:
35053672
2020-01-25
用途:
電機
平野エンジニアリングシステム 様

使い良さなのか?昔から変わらない優れたツールです。
クラッチが付いてるのが使い良さの魅力です。

1人が参考にしています
対象商品:
35053672
2018-10-30
用途:
自動車車内インパネ脱着作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安心安定の電動ドライバーです。ヒンジを曲げて使用時、締め付けるのに強トルクをかけてしまい、破損しましたが、通常使用ではとてもいい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
35053672
2018-12-04
用途:
組み立て作業
個人のお客様

使用に問題はなくリピートしていますが、バッテリーが別売であることを忘れていつも本体だけ購入してしまいます。
軽くてバッテリーの持ちもいいので、うちの作業現場はこれのみです

1人が参考にしています
対象商品:
35053672
2019-02-03
用途:
君立て作業用

数十年前からの定番の電動ドライバーです。使いやすいです。

対象商品:
35053672
2017-09-26
用途:
機械のメンテナンス等
卸売・小売業

耐用性があり、とても使いやすいので、リピートオーダーしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35053672
2018-06-04
用途:
ビス締め

便利です。どこでも使えるので。しかも扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35053672
2016-02-29
用途:
制御機器の配線工事
ヤハギデンキ 様

もう20.30年位の間使用しています7.8年位は使用出来ます
今も購入品を含め3本有りビットの大きさにより
使い分けています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
「注文コード:35053672」「注文コード:03374436」2点は適合しますか?
回答:
適合いたします。
対象商品:
35053672
2人が参考にしています
2011-08-30