電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ

充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)

ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。

用途ネジ締め、穴あけ 付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g)490(電池パック装着時) バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数99 カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ) 内容量1台
注意
※本体のみ、バッテリーは付属されておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー電圧(V)
充電時間(分)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20339174 EZ7411XH1 高速/600、低速/200(2段変速) 3.6 (弾性体締付トルク)高速/1.5[15]、低速/4.4[45] ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 30
31,200
25,980
28,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。