エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電ドリルドライバー
(17件のレビュー)作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。
21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。
スイッチオフで駆動メカがロック。
手で最後の確認締めができます。
クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6
ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38
回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200
クラッチ数(段)21
適合バッテリーEZ9L10
内容量1台
注意
※品番:EZ7410Xシリーズは充電池・充電器が付属しておりません。
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 18765285
2023-03-05
- 用途:
- 機器の分解・組み立て時
製造業
通常の電動ドリルとスティックタイプを対象物や作業空間に合わせて使用。使い分けることで作業効率があがってよい。
- 対象商品:
- 18765346
2019-11-05
- 用途:
- 制御機器組み立て用
株式会社モリタホールディングス 様
久しぶりに追加購入です。
新品はスムーズに回ることを再認識しました。
使いやすいので重宝してます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 18765285
2019-12-12
- 用途:
- タッピングビスの取り付け
締め付け力最小0.1~0.7N程度の電ドラを探していて、とりあえず購入!締め付け力も期待通りで満足しております。
使用感も良く次回も購入したいと思います。
- 対象商品:
- 18765285
2018-05-23
- 用途:
- 古い電化製品の修理
友人に勧められて初めてドリルドライバーを購入しました。他社製品や旧製品と
の比較は出来ませんが、しばらく使ってみた感想です。電動の能力が発揮出来る
場面では申し分無いと思いました。長いネジやトルク管理をしなければならない
時、特に長い木ネジで終始締め付けにトルクの要る場合等は非常に助かりまた。
電池の充電時間が短いのもありがたいです。余分に購入しましたが不要でした。
少し気になったのはクラッチ機構は精神的にも非常に良いのですがバネワッシャ
ーが入っている等のネジの止りが柔らかい場合には作用しない時がありました。
3人が参考にしています