エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット
(1件のレビュー)1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
ねじ締め能力
(インパクトモード)
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本
(ドリルドライバーHighモード)
サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本
穴あけ能力
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本
(ドリルドライバーHighモード)
サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本
[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴
[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴
[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴
ボルト締め能力
[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴
[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴
(インパクトモード)
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個
質量(kg)1.9
締付能力(普通ボルト)M6~M14
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61
締付能力(高力ボルト)M6~M12
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)
充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
振動3軸合成値(m/s2)7.5
内容量1台
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 39627298
2020-11-06
- 用途:
- 自分は電気関係の仕事をしています。一寸高価でしたが2台買うより断然安価です。
skmサービス 様
(建設業・工事業)
2台買うより安価とはインパクトとドリルドライバーがワンタッチで切り替え出来るので効率が上がって便利です。この商品の前にナショナルブランド同じマルチドライバドリルを使用していましたが、ついにダウンしたので買い替え検討することにしたが、耐久年数と便利さからPanasonicのマルチドリルドライバーを選択しました。
1人が参考にしています