電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

EXENA 充電インパクトドライバー

EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。

打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 本体形状ピストル型 防塵防水性能IP56 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47 ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF) 内容量1台
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70186848 EZ1PD1X-B 本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)
38,700
28,980
31,878 (税込)
当日出荷
70186857 EZ1PD1X-R 本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)
38,700
28,980
31,878 (税込)
当日出荷
70186866 EZ1PD1X-Y 本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)
38,700
28,980
31,878 (税込)
当日出荷
70186787 EZ1PD1N18D-B 18V3.0Ah電池2個付
95,300
67,980
74,778 (税込)
当日出荷
70186796 EZ1PD1N18D-R 18V3.0Ah電池2個付
95,300
67,980
74,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
70186805 EZ1PD1N18D-Y 18V3.0Ah電池2個付
95,300
67,980
74,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
70186753 EZ1PD1J18D-B 18V5.0Ah電池2個付
102,500
76,980
84,678 (税込)
当日出荷
70186769 EZ1PD1J18D-R 18V5.0Ah電池2個付
102,500
76,980
84,678 (税込)
当日出荷
70186778 EZ1PD1J18D-Y 18V5.0Ah電池2個付
102,500
76,980
84,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70186778
2022-02-13
用途:
電設工事
その他業種

前のよりも、かなり軽くなって使いやすくなった。地味にアタッチメントで狭いところもネジ締めできるところがいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。