電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

EXENA 充電ドリルドライバー

EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。

穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13 チャック(mm)1.5~13 バッテリー容量(Ah)5 保証期間1年 防塵防水性能IP56 ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8 適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33 ライト機能LEDライト:スイッチ連動 内容量1台
注意
※"EZ1DD1X-B、EZ1DD1X-Rには充電器・バッテリーは付属しておりません。詳細はメーカーチラシをご参照ください。"
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじ締め能力(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70186909 EZ1DD1J18D-B 約1.88 高速:Φ21/低速:38 高速:Φ6/低速:8 160×253×66
112,100
81,980
90,178 (税込)
当日出荷
70186918 EZ1DD1J18D-R 約1.88 高速:Φ21/低速:38 高速:Φ6/低速:8 160×253×66
112,100
81,980
90,178 (税込)
当日出荷
70186927 EZ1DD1N18D-B 1.65 高速:Φ21/低速:38 高速:Φ6/低速:8 160×237×66
104,900
79,980
87,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
70186936 EZ1DD1N18D-R 1.65 高速:Φ21/低速:38 高速:Φ6/低速:8 160×237×66
104,900
79,980
87,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
70186954 EZ1DD1J14D-R 約1.76 高速:Φ21/低速:35 高速:Φ6/低速:8 160×245×66
107,800
79,980
87,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
70186963 EZ1DD1X-B (18V装着時)1.88(14.4V装着時)1.76 高速:Φ21/低速:35 Φ6 (18V装着時)160×253×66(14.4V装着時)160×245×66
49,800
37,980
41,778 (税込)
当日出荷
70186979 EZ1DD1X-R (18V装着時)1.88(14.4V装着時)1.76 高速:Φ21/低速:35 Φ6 (18V装着時)160×253×66(14.4V装着時)160×245×66
49,800
37,980
41,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。