電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載

用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 全長(mm)143 モーターブラシレスモーター 締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12 締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16 最大締付トルク(N・m)210 本体形状ピストル型 防塵防水性能ETP 六角軸二面幅(mm)6.35 打撃数(bpm)0~2200/3100/4100 内容量1台
注意
※GDX18V-210CHは、バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[回/分])
打撃数(min-1[回/分])
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73537477 GDX18V-210C 0~1100/2300/3400 DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 0~2200/3100/4100 5
86,500
59,980
65,978 (税込)
欠品中
73537486 GDX18V-210CH 0~1100/2300/3400 DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 0~2200/3100/4100 -
42,500
31,980
35,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。