電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

質量(kg)1.4(フック無し時) モーターブラシレスDCモータ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415 ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1 充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%) ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109) 使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50897437 PJ-ID151K-B2C/1850A 約165(約1638) 強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900 18 0~3000 M5~M14 5
71,800
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50897446 PJ-ID151B-B2C/1850A 約165(約1638) 強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900 18 0~3000 M5~M14 5
71,800
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50897455 PJ-ID151R-B2C/1850A 約165(約1638) 強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900 18 0~3000 M5~M14 5
71,800
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50897464 PJ-ID151R-B2C/1850A 約165(約1638) 強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900 18 0~3000 M5~M14 5
71,800
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷
50897473 PJ-ID151B-B2C/1850A 約165(約1638) 強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900 18 0~3000 M5~M14 5
71,800
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。