電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法
1,174件中 321~360件

電工ドラム 三相200V 日動工業 日動工業 電工ドラム 三相200V 1個
通常 31,980 税込35,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
ミニタージェット2 浦和工業 浦和工業 ミニタージェット2 1セット
通常 72,980 税込80,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
プラコンインポッキンブレーカ 日動工業 日動工業 プラコンインポッキンブレーカ 1台
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
卓上グラインダ マキタ マキタ 卓上グラインダ 1台
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線 長岡特殊電線 カーリータップ(伸びる延長コード) 1本
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
空気式ポールバイブレーター エクセン エクセン 空気式ポールバイブレーター 1個
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
コゲラ(インパクト用電動スクレーパー) エイシン エイシン コゲラ(インパクト用電動スクレーパー) 1個
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
本体重量:585g 電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに! スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ マキタ 18ミリ充電式ハンマドリル 1台
通常 30,980 税込34,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレスヒートガン 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレスドライバドリル 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!
日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!
過放電、過負荷、過充電から電池を保護!
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。
細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。
手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。
高速/低速切替機構付。
ソフトグリップハンドル。
3.6Vリチウムイオン電池搭載。
プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業 日動工業 プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 1台
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
電動ハンマ マキタ マキタ 電動ハンマ 1台
通常 45,980 税込50,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
強力パワーで軽快破砕!
100mmディスクグラインダ マキタ マキタ 100mmディスクグラインダ 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
ベルトサンダ マキタ マキタ ベルトサンダ 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スピード調整ダイヤル。 集じん機接続可能。 細く、深い所の研削もラクに作業できます。 レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ハンマドリル マキタ マキタ ハンマドリル 1台
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)
電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ) 1個
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!
サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ サンダポリッシャー 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです
●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです
●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです
●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます
●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています
●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 高速切断機 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター ミスターマイスター 精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット 1セット
通常 379,800 税込417,780
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
オートリール 日動工業 日動工業 オートリール 1個
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
BL0715、BL1015K専用充電器 マキタ マキタ BL0715、BL1015K専用充電器 1台
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式インパクトドライバ マキタ マキタ 充電式インパクトドライバ 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
充電式LEDスタンドライト マキタ マキタ 充電式LEDスタンドライト 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド) SUZUKID(スズキッド) 100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
充電式ジグソー マキタ マキタ 充電式ジグソー 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電子ハンドグラインダ マキタ マキタ 電子ハンドグラインダ 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ サンダー AS550M 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
電気ドリル マキタ マキタ 電気ドリル 1台
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
強力850W、軽量2.6kg ブレーキ付の二重絶縁タイプ!
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) コードレス高圧洗浄機 1台
通常 47,980 税込52,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ドリル AD1300VR 1台
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ポリシャー APED130KT 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です
充電式携帯集じん機 マキタ マキタ 充電式携帯集じん機 1台
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け 1パック(5本)
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
充電式コンクリートバイブレーター マキタ マキタ 充電式コンクリートバイブレーター 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) HiKOKI(ハイコーキ) 36Vコードレスインパクトレンチ 1台
通常 43,980 税込48,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バンドソー ホーザン ホーザン バンドソー 1台
通常 61,980 税込68,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
充電式インパクトドライバ マキタ マキタ 充電式インパクトドライバ 1台
通常 62,980 税込69,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
コードリール15m ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド コードリール15m 1台
通常 8,298 税込9,128
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
アタッチメントリベッター モノタロウ アタッチメントリベッター 1個
通常 9,198 税込10,118
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
電動ハンマ マキタ マキタ 電動ハンマ 1台
通常 46,980 税込51,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽い取り回しで軽快破砕!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
1,174件中 321~360件