エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261461 |
|||
防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト
(4件のレビュー)携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。
作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。
充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。
360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。
明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。
鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。
USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55
付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)
幅(mm)50
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)65
出力電圧(V)5
入力電圧(V)100~240
発光色昼白色
色温度(K)5000
出力電流(mA)(最大)1000
設置方式フック・マグネット
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
配光角度(°)120
防水性IP55
演色指数(Ra)80
定格出力(A)(最大)1
電球の種類LED
バッテリー寿命約500回(充電回数)
エコロジー商品省エネ
内容量1個
作業灯 の新着商品
商品レビュー
2022-01-13
- 用途:
- ピット作業
Pro-Hunt.Japan 様
(その他業種)
200lmだと明るくて気持よく作業が進みますが使用時間が非常に短く冬場では2時間ぐらいです。
100lmだともの足りない明るさに感じてしまいます。
マグネットは強力ですごく良いです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 24770577
2020-01-16
- 用途:
- ピット・槽内作業時
明るさとしては十分満足できます。大きさも丁度良いです。
ただ、充電後にケーブルを抜いた時に本体側の充電部の金具が一緒に取れてしまいました。
あと磁石の部分の出っ張りも少し気になります。
その点を改善して頂けると良いのではないでしょうか。
- 対象商品:
- 24770586
2019-01-12
- 用途:
- 早朝、夜間の作業時
農・林・水産業
充電式とは思えない明るさです。同じくらいの価格のものに比べて光源が大きいのも良いです。
1人が参考にしています