エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261461 |
|||
LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】
(4件のレビュー)【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
エコロジー商品省エネ・長寿命
内容量1個
照明 の新着商品
商品レビュー
2026-07-21
- 用途:
- 補修作業時、照明が使えない代わりに
志村バプテスト教会 様
(サービス業)
コンセントから一つのクリップライトの電源を取り、そのクリップライトから、もう一つのクリップライトの電源が取れるところが、とても便利です。
- 対象商品:
- 79475569
2026-05-29
- 用途:
- 車庫作業
自動車・二輪車・自転車関連業
車庫の中でちょっとした作業をする時に、手元プラスアルファで照らせたら良いかなと思い買いましたが、思ってたより明るく、車庫内の照明としても使ってます。コスパが考えると良いと思います。