電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

4灯シーリングライト ストレート

4灯シーリングライト ストレート アイリスオーヤマ

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。
向きは設置した後も調整可能です。
プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。
明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。
雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

用途4灯シーリングライト ストレート 材質スチール、木 ブラウン 質量(g)2000 口金E26 定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×160×318 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28768208 CE4LA-20S-T
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。