電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)

【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

演色指数(Ra)85 エコロジー商品省エネ・長寿命 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
調光の可否
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61710488 CEA12D-5.0QCF 41 5200(最大点灯時) ~12畳用
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷
68536425 CEA14D-5.0QCF 41 5800(最大点灯時) ~14畳用
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
61710427 CEA6D-5.0QCF 28 3300(最大点灯時) ~6畳用
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
61710454 CEA8D-5.0QCF 30.7 4000(最大点灯時) ~8畳用
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61710427
2026-06-18
用途:
作業場が蛍光灯だったので取り替えました
便莉王 様 (建設業・工事業)

明るくて取り付けも簡単でした。蛍光灯よりも明るく手元がよく見えます。

対象商品:
61710488
2025-06-17
用途:
自宅居間用に使用
ショップビー 様

届いて箱を開封して
軽さに不安だった
チャチな作りで本当にデータ通りの明るさがあるのか
心配でしたが必要最小限の機能は果たしています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。