電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

LEDデスクライト 502タイプ

LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!

電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 消費電力(W)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331 照度(Lx)2500 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 光源LED 待機時消費電力(W)0.4 エコロジー商品省エネ 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40232353 LDL-502 ホワイト
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
50637275 LDL-502-B ブラック
オープン
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40232353
2023-08-31
用途:
製品選別作業

明るさも十分あり、コンパクトなため持ち運びにも便利。
スイッチを長押しで調光するため便利な反面気付かず長押ししてしまうと暗くなってしまうので少し注意が必要かもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
40232353
2021-10-23
用途:
仕事や勉強時に
ケイオー開発株式会社 様 (サービス業)

スタイリッシュでスマート、邪魔にならないから重宝しています。

対象商品:
40232353
2021-04-02
用途:
主にPCでの作業時に手元書類等の照明として
卸売・小売業

小型軽量でデスクサイドでスペース効率が良い。シェードがあり目にまぶしくなく十分な明るさがあり目が楽です。

対象商品:
50637275
2020-04-17
用途:
デスクワーク作業時
建設業・工事業

コンパクトで且、眩しく無く、想像以上の明るさで納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。