電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

LEDデスクライト 302タイプ

LEDデスクライト 302タイプ アイリスオーヤマ LEDデスクライト 302タイプ アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。

消費電力(W)8.5 電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331 照度(Lx)1500 定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適合規格照度:JIS照度A形準拠 光源LED 待機時消費電力(W)0.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40232344 LDL-302 ホワイト
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40232344
2023-01-06
用途:
デスクパソコン使用時

LEDライトの周辺に眩しくないようガードが設けられているので助かる。

対象商品:
40232344
2021-07-23
用途:
子供のディスクライト
製造業

コストパフォーマンスが最高です。また使った後の収納も満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。