三菱マテリアル
ドリル
切りくず排出に優れています
ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
用途
穴あけ加工(超硬ソリッドタイプ)
材質
GP20M
刃数
2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06255882
MZS0700MB(GP20M)
7
35
88
7
¥
16,700
取扱い終了
06255925
MZS0710MB(GP20M)
7.1
37.5
94
8
¥
17,500
取扱い終了
06255961
MZS0720MB(GP20M)
7.2
37.5
94
8
¥
17,500
取扱い終了
06256004
MZS0730MB(GP20M)
7.3
37.5
94
8
¥
17,500
取扱い終了
06256047
MZS0740MB(GP20M)
7.4
37.5
94
8
¥
17,500
取扱い終了
06256083
MZS0750MB(GP20M)
-
37.5
94
8
¥
17,600
取扱い終了
06256126
MZS0760MB(GP20M)
7.6
40
94
8
¥
18,500
取扱い終了
06256162
MZS0770MB(GP20M)
7.7
40
94
8
¥
18,500
取扱い終了
06256205
MZS0780MB(GP20M)
7.8
40
94
8
¥
18,500
取扱い終了
06256241
MZS0790MB(GP20M)
7.9
40
94
8
¥
18,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください