曜日別特売

高照度2WAYヘッドランプ

高照度2WAYヘッドランプ - Panasonic(パナソニック)

ハロゲン球で約3000ルクスの明るさ!LEDに切り換えOK!

寸法(mm)
(ヘッド)約70×55×80
(電池ケース)約150×55×90
仕様
集散光形・防滴形・吸汗速乾ベルト
適合
単1形電池4個用
質量(g)
約860(電池含)
光源
LED/高輝度白色LED・豆球/MB-48P85H(4.8V 0.85A)
電池寿命(時間)
LED/連続約500・豆球/連続約9
明るさ(Lx)
LED/約20、豆球/約3000
電球の種類
LED
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10769595BF-265BP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする