曜日別特売

シリコーン シーラント

シリコーン シーラント - スワンボンドシリコーン シーラント - スワンボンドシリコーン シーラント - スワンボンドシリコーン シーラント - スワンボンド
(18件のレビュー)

一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。

用途
自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法
塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。
ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。
押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。
使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg内容量1本(100g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33009654102
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
33009663112
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: センタードライブシャフトのブッシュの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

補修する部分にぬりやすかった。まだ使用して間もないのでわかりませんがーー耐久性を期待したいな。

対象商品 : 33009654
2023-05-15
用途: ギヤケース等の合わせ面用シール材として

ちょうどよい硬さで作業性が非常によく、愛用しています。
オイルを注入するのは、きちんと硬化してからでないと漏れの原因になるので、
その点、注意が必要です。

対象商品 : 33009654
2022-11-01
用途: 浴室のドア下部に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

老人ホーム内にあるユニット浴場の脱衣室との間、パッキン部分に使用。伸びも良く、作業しやすかった。今後は耐久性がどれほどのものか?良ければまた購入したい。

対象商品 : 33009663
2022-07-14
用途: 車のエンジンルームのゴム製品の補修に使用

適度な硬さで伸びもよく整形も楽で使い勝手が良いです。
もう少し安いと良いのですが。

対象商品 : 33009654
2021-12-03
用途: メンテナンス用

スモークマシンの隙間埋めの為、購入しました。
高温対応で安心です。

対象商品 : 33009654
2018-10-11
用途: galleyのseal
運輸・通信業

GALLEYで使用するコンロの横のSEALに使用しましたが、乾きも早くきれいで満足しています。耐熱性はこれから試してみます。

対象商品 : 33009663
2018-04-23
用途: 機械の組み合わせ面に使用。
製造業

このボンドは、乾くとゴムの様になるのでいいですよ。

対象商品 : 33009663
2017-05-09
用途: 雨漏れ
オートフリーダム自動車・二輪車・自転車関連業

水漏れが止まりました。いつまでもつか観察しています。このまま止まればラッキーです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする