曜日別特売

調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C

調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C - 大阪魂
(2件のレビュー)

先端に焼入処理を施しています

材質
ボルト/S45C
ナット/SS400
表面処理
ボルト/三価クロメートメッキ
ナット/三価クロメートメッキ
用途位置決め用ボルト先端硬度HRC45~50内容量1本
注意
※六角ナット1個付属
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
長さL(mm)
寸法t(mm)
寸法S1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34924906TB3-10M3×P0.5101.55.5
取扱い終了
34924915TB3-15M3×P0.5151.55.5
取扱い終了
34924924TB3-20M3×P0.5201.55.5
取扱い終了
34924933TB3-25M3×P0.5251.55.5
取扱い終了
34924942TB3-30M3×P0.5301.55.5
取扱い終了
34924951TB3-35M3×P0.5351.55.5
取扱い終了
34924967TB3-40M3×P0.5401.55.5
取扱い終了
34924976TB4-10M4×P0.7102.27
取扱い終了
34924985TB4-15M4×P0.7152.27
取扱い終了
34924994TB4-20M4×P0.7202.27
取扱い終了
34925003TB4-25M4×P0.7252.27
取扱い終了
34925012TB4-30M4×P0.7302.27
取扱い終了
34925021TB4-35M4×P0.7352.27
取扱い終了
34925037TB4-40M4×P0.7402.27
取扱い終了
34925046TB5-10M5×P0.8102.88
取扱い終了
34925055TB5-15M5×P0.8152.88
取扱い終了
34925064TB5-20M5×P0.8202.88
取扱い終了
34925073TB5-25M5×P0.8252.88
取扱い終了
34925082TB5-30M5×P0.8302.88
取扱い終了
34925091TB5-35M5×P0.8352.88
取扱い終了
34925107TB5-40M5×P0.8402.88
取扱い終了
34925116TB6-15M6×P1.015310
取扱い終了
34925125TB6-20M6×P1.020310
取扱い終了
34925134TB6-25M6×P1.025310
取扱い終了
34925143TB6-30M6×P1.030310
取扱い終了
34925152TB6-35M6×P1.035310
取扱い終了
34925161TB6-40M6×P1.040310
取扱い終了
34925177TB8-30M8×P1.2530413
取扱い終了
34925186TB8-35M8×P1.2535413
取扱い終了
34925195TB8-40M8×P1.2540413
取扱い終了
34925204TB8-45M8×P1.2545413
取扱い終了
34925213TB8-50M8×P1.2550413
取扱い終了
34925222TB8-60M8×P1.2560413
取扱い終了
34925231TB10-30M10×P1.530517
取扱い終了
34925247TB10-35M10×P1.535517
取扱い終了
34925256TB10-40M10×P1.540517
取扱い終了
34925265TB10-45M10×P1.545517
取扱い終了
34925274TB10-50M10×P1.550517
取扱い終了
34925283TB10-60M10×P1.560517
取扱い終了
34925292TB12-30M12×P1.7530619
取扱い終了
34925301TB12-35M12×P1.7535619
取扱い終了
34925317TB12-40M12×P1.7540619
取扱い終了
34925326TB12-45M12×P1.7545619
取扱い終了
34925335TB12-50M12×P1.7550619
取扱い終了
34925344TB12-60M12×P1.7560619
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34925283
2021-10-03
用途: 2枚目の図面では分かりにくいので補足

ボルトの片方は軽いラウンド状になっており、
反対側は六角レンチの穴が開いています。
商品が届くまでは回せるように加工が必要かと思っていましたが、
六角アーレンでOKでしたので加工は不要となりました。

2が参考にしています
対象商品 : 34925283
2010-10-12
用途: 連結

六角レンチの穴が片側についているので、調整がし易く便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする