曜日別特売
TB10-30 調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C 大阪魂 34925231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB10-30 調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C 大阪魂 34925231
TB10-30 調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C 大阪魂 34925231
TB10-30 調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C 大阪魂 34925231
TB10-30 調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C 大阪魂 34925231
TB10-30 調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C 大阪魂 34925231
TB10-30 調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C 大阪魂 34925231

調整ボルト(ナット付) ボルト材質S45C

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード34925231品番TB10-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

先端に焼入処理を施しています

材質
ボルト/S45C
ナット/SS400
表面処理
ボルト/三価クロメートメッキ
ナット/三価クロメートメッキ
用途位置決め用ボルトねじ寸法M10×P1.5長さL(mm)30寸法t(mm)5寸法S1(mm)17寸法S(mm)5寸法e(mm)19.6寸法SR(mm)10寸法m(mm)8先端硬度HRC45~50ねじの呼びM10
注意
※六角ナット1個付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34925283
2021-10-03
用途: 2枚目の図面では分かりにくいので補足

ボルトの片方は軽いラウンド状になっており、
反対側は六角レンチの穴が開いています。
商品が届くまでは回せるように加工が必要かと思っていましたが、
六角アーレンでOKでしたので加工は不要となりました。

2が参考にしています
対象商品 : 34925283
2010-10-12
用途: 連結

六角レンチの穴が片側についているので、調整がし易く便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする