導電性アルミ箔粘着テープ

導電性アルミ箔粘着テープ - 寺岡製作所

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。

用途
電磁波のシールド・ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング・静電気除去やアース取り
ハウジングのシールド・電極等の固定
種別
電子機器用
基材
アルミ箔
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.085
粘着剤
アクリル系導電性
基材厚さ(mm)
0.05
電気抵抗(Ω/cm2)
0.08
引張強度(N/25mm)
80.9
粘着力(N/25mm)
9.81
粘着力(N/10mm:参考値)
4.12
特性
導電性
内容量
1巻
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35053916No.8303 A15
オープン
取扱い終了
代替品有
35053925No.8303 A20
オープン
取扱い終了
代替品有
35053934No.8303 A25
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35053916No.8303 A06393807NO.8303No.8303 A 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所 06393807導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所1巻
¥2,398
税込¥2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35053925No.8303 A06393816NO.8303No.8303 A 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所 06393816導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所1巻
¥3,398
税込¥3,738
同メーカーの同等品です
35053934No.8303 A06393816NO.8303No.8303 A 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所 06393816導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所1巻
¥3,398
税込¥3,738
同メーカーの同等品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする