導電性アルミ箔両面粘着テープ”No.791”
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
柔軟性に富んだアルミ箔を使用しています。
- 用途
- 電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。
- トラスコ品番
- 364-4655
- 材質
- 基材:アルミ箔、粘着剤:導電性アクリル系
- 色
- ブラック
- テープ幅(mm)
- 20
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.13
- 粘着力(N/10mm)
- 5.88
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 管サイズ(mm)
- 76
- 内容量
- 1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ












