導電性銅箔粘着テープ
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。難燃性(UL510 Flame retardant取得)背面にハンダ付けが可能です。
- 用途
- 電磁波のシールド・ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング・静電気除去やアース取り
ハウジングのシールド・電極等の固定
- 種別
- 電子機器用
- 基材
- 圧延銅箔
- テープ長さ(m)
- 20
- テープ厚さ(mm)
- 0.070
- 粘着剤
- アクリル系導電性
- 基材厚さ(mm)
- 0.035
- 電気抵抗(Ω/cm2)
- 0.04
- 引張強度(N/25mm)
- 98.1
- 粘着力(N/25mm)
- 8.58
- 粘着力(N/10mm:参考値)
- 4.12
- 特性
- 導電性、難燃性
- 内容量
- 1巻
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35054004 | No.8323 A | 06393773 | NO.8323 | ![]() | 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 | 寺岡製作所 | 1巻 | ¥3,398 税込¥3,738 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35054013 | No.8323 A | 06393782 | NO.8323 | ![]() | 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 | 寺岡製作所 | 1巻 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 35054022 | No.8323 A | 06393791 | NO.8323 | ![]() | 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 | 寺岡製作所 | 1巻 | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |













