曜日別特売

オートウエルド

オートウエルド - 隆成コミュニティ
(137件のレビュー)

耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。

用途
金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。
水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46753935AW-20Z
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:137
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 旧いバイクのレストア
昭和基地

エポキシ系の充填剤としては強力で量は少なめですが安価です 従来はデブコン等でしたが価格が高く量も多い 小場所の修復には威力を発揮します 完全硬化すればアルミ並に固くなります

1が参考にしています
対象商品 : 46753935
2025-10-30
用途: 農機エンジン、アルミヘッドカバーの掛け補修
松尾農場農・林・水産業

旧式の耕運機エンジンヘッドカバーに使用。乾燥後は薄い灰色でアルミみたいで目立ちません。
ガッチリ接着しましたよ。

2025-01-29
用途: エンジンカバーの補強改造

接着してから機械加工してガリガリ削ってもびくともしなかったので凄いです。

2025-04-08
用途: トラクターのタンク漏れに
中野デーリィファーム農・林・水産業

トラクターの タンク漏れを ロウ付けの修理に出したのですが
直ぐに漏れ出し 燃料パイプ周辺を固めました 振動に耐えてくれると思います

1が参考にしています
2024-09-22
用途: バイクのクランクケースのオイル点検窓
医療・福祉・介護関連業

125ccのレース用車両のオイル点検窓からポタポタとオイルがにじみ出ていたのを外側から中が見えるように周りだけ付けてみた。クランクケース自体も100℃以上になったりするし、振動も有るので心配だったがすでに6時間ぐらい走行してるが全く問題無くしっかりオイル漏れなし。もっと早く購入すればよかったなぁ。

4が参考にしています
対象商品 : 46753935
2024-07-14
用途: ジムニーのフロントホーシング修理

ジムニーのフロントホーシングの球体部に使用しました。ナックルシール交換の際、球体部に錆があり、研磨すると腐食による凹凸があったため、脱脂後に薄く充填。乾燥後に表面を研磨すると滑らかに仕上がりました。ナックルシールの引っ掛かりも無くなり、密着度が上がり防水性も良くなりました。

対象商品 : 46753935
2024-06-24
用途: オイルタンクの補修に
自動車・二輪車・自転車関連業

耐油性なので、オイル等があっても大丈夫
バイクのオイルタンクにヒビが入ってたので
脱脂して塗りました
1年経ちますが漏れはありません

3が参考にしています
対象商品 : 46753935
2024-09-07
用途: 車や家庭の色々なものに使用
卸売・小売業

前回はホームセンターで購入した記憶がありましたが、なくなってしまったので今回はモノタロウさんで購入しました。接着剤の中でもかなり優れた商品だと思っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする