導電性アルミ箔粘着テープNO.8303

導電性アルミ箔粘着テープNO.8303 - 寺岡製作所

厚さ方向にも高い導電性。

用途
電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系導電性
色
シルバー
テープ長さ(m)
20
芯径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.085
引張強度(N/25mm)
80.9
粘着力(N/25mm)
9.81
芯径(inch)
3
特性
導電性
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489454258303 15X20430-675910315
オープン
取扱い終了
代替品有
489454348303 25X20430-6767171.525
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
489454258303 15X2006393807NO.83038303 15X20 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所 06393807導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所1巻
¥2,398
税込¥2,638
注文コードが変更になりました
489454348303 25X2006393825NO.83038303 25X20 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所 06393825導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所1巻
¥3,998
税込¥4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする