曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法N(mm)6寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KL(mm)12寸法LF(mm)53寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TV(mm)□36寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm内容量1個
全380種類を絞り込む
ストローク(mm)
380種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70209151100S-1R6SD25N10-0010-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209167100S-1R6SD25N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--
18,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209176100S-1R6SD25N10TUA210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H2
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209185100S-1R6SD25N10TUB210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H32
25,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209194100S-1R6SD25N10TUC210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H2
21,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209203100S-1R6SD25N10TUD210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H32
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209212100S-1R6SD25N10TUE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V2
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209221100S-1R6SD25N10TUF210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V32
25,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209237100S-1R6SD25N10TUG210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V2
21,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209246100S-1R6SD25N10TUH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V32
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209255100S-1R6SD25N10TUJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H2
27,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209264100S-1R6SD25N10TUK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H32
28,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209273100S-1R6SD25N10TUL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH2
35,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209282100S-1R6SD25N10TUM210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH32
36,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209291100S-1R6SD25N10TUN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H2
27,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209307100S-1R6SD25N10TUP210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H32
28,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209316100S-1R6SD25N10TUQ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V2
27,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209325100S-1R6SD25N10TUR210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V32
28,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209334100S-1R6SD25N10TUS210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV2
35,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209343100S-1R6SD25N10TUT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV32
36,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209352100S-1R6SD25N10TUU210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V2
27,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209361100S-1R6SD25N10TUV210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V32
28,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209377100S-1R6SD25N10-UA210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H2
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209386100S-1R6SD25N10-UB210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H32
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209395100S-1R6SD25N10-UC210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H2
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209404100S-1R6SD25N10-UD210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H32
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209413100S-1R6SD25N10-UE210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V2
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209422100S-1R6SD25N10-UF210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V32
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209431100S-1R6SD25N10-UG210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V2
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209447100S-1R6SD25N10-UH210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V32
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209456100S-1R6SD25N10-UJ210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H2
25,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209465100S-1R6SD25N10-UK210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H32
26,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209474100S-1R6SD25N10-UL210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH2
32,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209483100S-1R6SD25N10-UM210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH32
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209492100S-1R6SD25N10-UN210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H2
25,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209501100S-1R6SD25N10-UP210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H32
26,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209517100S-1R6SD25N10-UQ210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V2
25,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209526100S-1R6SD25N10-UR210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V32
26,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209535100S-1R6SD25N10-US210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YV2
32,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209544100S-1R6SD25N10-UT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV32
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209553100S-1R6SD25N10-UU210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V2
25,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209562100S-1R6SD25N10-UV210-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V32
26,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209571100S-1R6SD25N15-0015-M10×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209587100S-1R6SD25N15T0015(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--
18,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209596100S-1R6SD25N15TUA215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H2
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209605100S-1R6SD25N15TUB215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H32
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209614100S-1R6SD25N15TUC215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H2
22,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209623100S-1R6SD25N15TUD215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H32
23,300
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70209632100S-1R6SD25N15TUE215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V2
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70209641100S-1R6SD25N15TUF215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V32
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする