タイガー まほうなべ
プロなみのお料理を簡単時間短縮。 おしゃれに食卓使いができる「まほうなべ」「加熱数分!なのにじっくり煮込み料理」。内なべで短時間加熱したら、加熱を止めて保温容器に内なべ ごとセット。あとはnicomoにおまかせ。時間や光熱費が 節約できるエコ商品です。保温調理で「煮くずれもなくプロの仕上がり!」。保温容器の中でじっくり煮込む保温調理だから煮くずれもなく 素材の味や香りがひきたちます。余熱でやさしく加熱する低温 調理も手軽にできます。使いやすい「目盛つき多層鍋」。ムラなく火が通りこげつきにくい多層鍋を採用。水量と白米 炊飯用の目盛りつき。本容器丸洗いOK!。洗いできるのでニオイ残りがなくお手入れに便利です。内なべは電磁調理器での過熱もOK低温調理とは時間をかけてゆっくり温度を下げながら食材に火を通して行く低温調理。温度が下がるときに料理に味が染み込みます。肉料理はやわらかく旨みや風味もそこないません。温泉卵も楽しめます。仕様品番 内鍋容量(L) 内鍋内径 質量(kg)NFH-A300 3.0 200 約2.6NFH-A450 4.5 200 約3.3
材質外ふた:ポリエチレン・保温容器:ステンレス・内なべ:ステンレス・内ふた:強化ガラス
内径(Φmm)200(内なべ)
内容量1個