曜日別特売

ポリカーボネイト どびん

ポリカーボネイト どびん - 千羽鶴印(エンテック)

(耐熱130℃)

内容量
1個
注意
※高さサイズは取手を含みません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
容量(L)
口径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88839597BDB02001大1202163170
¥7,350
取扱い終了
88839606BDB02003小1001130135
¥6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする