ボダム セイロン アイスティージャグ

ボダム セイロン アイスティージャグ - ボダム

ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
茶漉し付きのジャグです。
お好みの茶葉等をジャグに入れてお湯や水を注ぐだけ。冷たく冷やして出来上がり。

材質
AS樹脂・ポリカーボネート
質量(kg)
0.57
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×210×240
耐熱温度(℃)
-20~85
TKG品番
9-0892-0901
TKG品番(2017)
6-1753-1001
内容量
1個
注意
※熱湯を注ぐ場合は85℃程度まで冷ましてから注いで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00576467147010B
¥4,743
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする