(S)電調用しゃぶしゃぶ鍋 (木蓋付)

(S)電調用しゃぶしゃぶ鍋 (木蓋付) 三和精機製作所

電磁調理器対応100V・200V対応。

容量(L)1.2 材質鉄鋳物・天然木 質量(kg)2.2 深さ(mm)73 内径×高さH(Φmm×mm)160×108 底径(Φmm)120 外径(mm)208 TKG品番9-2093-1301 TKG品番(2017)6-1925-1401 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00560437 -
9,300
7,598
8,358 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする