デイズキッチン ステンレス製ミルクパン

デイズキッチン ステンレス製ミルクパン パール金属
(1件のレビュー)

確かな品質の日本製。ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。

材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)、取手/フェノール樹脂、つまみ/フェノール樹脂 容量(L)1 呼び寸法(cm)13 質量(kg)0.38 底面の厚さ(mm)0.8 全長×奥行×深さ(mm)280×145×105 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00095594 H-5171
2,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00095594 H-5171 51487740 HC-40 HC-40 デイズキッチン 食洗機対応ステンレス製ミルクパン パール金属 51487740 デイズキッチン 食洗機対応ステンレス製ミルクパン パール金属 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00095594
2023-01-31
用途:
冷めたお茶を温めるとき 少ない水で少量の食材の調理の時
サービス業

小さいお鍋ですが、安定感があり、アルミ鍋と比べて、
コンロの上で ひっくり返らないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする