モモ しゃぶしゃぶ鍋

モモ しゃぶしゃぶ鍋 神子島製作所(桃印)

サイズ(cm)29 容量(L)2 材質鍋:18-8ステンレス・蓋:18-0ステンレス 質量(kg)1.2 外寸(mm)Φ310×H110 板厚(mm)0.7 内径×深さ(mm)Φ290×70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04909415 -
12,400
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする