LEC(レック)
2WAY ふきん掛け (吸盤)
棚板の裏にも取り付けられます。壁取り付けもOK。乾きやすい幅広アームです。サビに強いステンレスアームなのでキッチンでの使用に最適です。吸盤補助板が付いています。
用途
キッチンの収納に
取付け方法
吸盤(補助板付き)
仕様
2WAY
材質
本体:ABS樹脂、アーム:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
壁面取付時(265×50×85)・棚板下取付時(265×60×90)
タイプ
ふきん掛け
アーム数
3本
耐荷重(g)
100(アーム1本につき)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20086018
K-746
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください