コンパクト ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋

コンパクト ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋 パール金属
(1件のレビュー)

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度) サイズ(cm)16 全長(mm)285 質量(g)220 寸法(幅W×高さH)(mm)165×120 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 底面の厚さ(mm)1.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23231197 HB-2176
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23231197
2016-12-07
用途:
屋外、キャンプ用
トータルリペア YONE 様

コンパクトで収納、持ち運びが便利で、屋外での煮炊きに重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする