コンパクト 3層底ガラス蓋付片手鍋
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
底面の厚さ(mm)2.1
内容量1個
片手鍋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23231258 | HB-2196 | 28867188 | HB-6570 |
![]() |
チーノ ステンレス製3層底ガラス蓋付片手鍋 | パール金属 | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |