パール金属
シンプルウェア ステンレス製ガラス蓋付片手鍋
オール熱源対応。
内外面ミラー仕上げでお手入れ簡単。
料理の様子が見えるガラス蓋。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス、鋼つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
底面の厚さ(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24791777
HW-7206
441
14
155×290×115
オープン
取扱い終了
返品不可
24791786
HW-7207
529
16
175×310×125
オープン
取扱い終了
返品不可
24791795
HW-7208
651
18
195×350×125
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください