HW-7208 シンプルウェア ステンレス製ガラス蓋付片手鍋 パール金属 24791795

シンプルウェア ステンレス製ガラス蓋付片手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24791795 品番HW-7208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オール熱源対応。
内外面ミラー仕上げでお手入れ簡単。
料理の様子が見えるガラス蓋。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス、鋼つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 質量(g)651 サイズ(cm)18 本体寸法(幅W×全長×高さH)195×350×125 底面の厚さ(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする