パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
シンプルウェア ステンレス製ガラス蓋付片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24791777
品番
HW-7206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オール熱源対応。
内外面ミラー仕上げでお手入れ簡単。
料理の様子が見えるガラス蓋。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス、鋼つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
441
サイズ(cm)
14
本体寸法(幅W×全長×高さH)
155×290×115
底面の厚さ(mm)
0.4