SMC
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2EWLB32B)
ストローク(mm)
160
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37078387
CH2EWLB32B-160
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端ナットなし
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37078396
CH2EWLB32B-160A
CADデータダウンロード
(A) ロッド先端ナット付
¥
41,610
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください