曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA63C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA63C) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37082623CH2FCA63C-3535(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥34,760
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082632CH2FCA63C-35A35(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥35,110
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082648CH2FCA63C-75A75(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥36,980
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082657CH2FCA63C-100A100(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥36,980
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082666CH2FCA63C-340-F340(-) ロッド先端ナットなし(F) ポート右 クッションバルブ上
¥45,980
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082675CH2FCA63C-375A375(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥48,200
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする