曜日別特売
CH2FWB32B-120 CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB32B) SMC 37089438

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB32B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)120
ナット(-) ロッド先端ナットなし
内容量1個注文コード37089438品番CH2FWB32B-120
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ストローク(mm)
120
ナット
(-) ロッド先端ナットなし
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする