曜日別特売

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA80C)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA80C) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37090226CH2FWFA80C-7575(-) ロッド先端ナットなし
¥98,340
¥88,980
¥97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090235CH2FWFA80C-125125(-) ロッド先端ナットなし
¥103,950
¥94,980
¥104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090244CH2FWFA80C-125A125(A) ロッド先端ナット付
¥105,140
¥95,980
¥105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090253CH2FWFA80C-700A700(A) ロッド先端ナット付
¥166,850
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする