曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY100C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY100C) - SMC
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
内容量
1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
クッション
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37096142CH2GFY100C-3030(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥68,640
¥63,980
¥70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096158CH2GFY100C-37A37(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥70,000
¥63,980
¥70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096167CH2GFY100C-100-A100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
¥72,270
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096176CH2GFY100C-8080(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥72,270
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096185CH2GFY100C-55N55(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥72,270
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096194CH2GFY100C-75N75(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥72,270
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096203CH2GFY100C-8585(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥72,270
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096212CH2GFY100C-9090(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥72,270
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096228CH2GFY100C-100N100(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥72,270
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096237CH2GFY100C-100A100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥73,630
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096246CH2GFY100C-125-A125(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
¥75,900
¥66,980
¥73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096255CH2GFY100C-150-A150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
¥75,900
¥66,980
¥73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096264CH2GFY100C-150150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥75,900
¥66,980
¥73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096273CH2GFY100C-120120(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥75,900
¥66,980
¥73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096282CH2GFY100C-150A150(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥77,260
¥69,980
¥76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096298CH2GFY100C-200-A200(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
¥79,530
¥72,980
¥80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096307CH2GFY100C-190N190(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥79,530
¥72,980
¥80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096316CH2GFY100C-200200(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥79,530
¥72,980
¥80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096325CH2GFY100C-200A200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥80,890
¥73,980
¥81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096334CH2GFY100C-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥84,520
¥76,980
¥84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096343CH2GFY100C-300A300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥88,150
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096352CH2GFY100C-350A350(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥91,780
¥83,980
¥92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096368CH2GFY100C-500A-G500(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
¥102,670
¥92,980
¥102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする