曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ50B) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37100114CH2GFZ50B-120120(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥30,420
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100123CH2GFZ50B-200200(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥31,630
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100132CH2GFZ50B-200A200(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥31,970
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100148CH2GFZ50B-500500(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥38,890
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100157CH2GFZ50B-500-G500(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
¥38,890
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする